カテゴリ

  • 機構部品(1,880)
  • 制御機器(122)
  • 厨房用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(1,904)
  • SMC(34,025)
  • MAZDA(マツダ)(30,115)
  • エスコ(12,497)
  • 三木プーリ(10,620)
  • BIGM(丸山製作所)(8,909)
  • ホンダ(8,758)
  • スズキ(8,386)
  • TRUSCO(7,217)
  • メディアカバーマーケット(7,111)
  • ニッサン(6,760)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,409)
  • トヨタ(4,321)
  • イマオコーポレーション(4,136)
  • リスパック(3,029)
  • パール金属(3,010)
  • 福井クラフト(2,493)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,313)
  • アイリスオーヤマ(2,271)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g」の検索結果

関連キーワード
2,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーキャップG SUS(エスユーエス)

    インナーキャップG

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(ライトグレー)質量(g)7
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • 取手 Gタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Gタイプ

    SUS(エスユーエス)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質A6063質量(g)43表面処理アルマイト
  • パイプスタンドG SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドG

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
  • マグネットキャッチ G SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ G

    SUS(エスユーエス)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC質量(g)15表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
  • ボードホルダGインナー用 SUS(エスユーエス)

    ボードホルダGインナー用

    SUS(エスユーエス)
    244税込268
    1個
    当日出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM16G

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
  • マグネットキャッチ Gリミット付 SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ Gリミット付

    SUS(エスユーエス)
    1,201税込1,321
    1個
    欠品中
    材質ABS質量(g)45
  • 取手 G取付プレート SUS(エスユーエス)

    取手 G取付プレート

    SUS(エスユーエス)
    175税込193
    1個
    当日出荷
    材質A6063質量(g)20表面処理アルマイト
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • SIO-C-G SUS(エスユーエス)

    SIO-C-G

    SUS(エスユーエス)
    10,949税込12,044
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×22×73出力点数8入力点数8コネクタフラットケーブル
  • 取手Gタイプキット(30用) SUS(エスユーエス)

    取手Gタイプキット(30用)

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1セット
    当日出荷
    セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)87
  • 導電インナーキャップG SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップG

    SUS(エスユーエス)
    134税込147
    1個
    当日出荷
    インナーキャップGの導電タイプです。
    適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
  • 取手Gタイプキット(40用) SUS(エスユーエス)

    取手Gタイプキット(40用)

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1セット
    当日出荷
    セット内容取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ材質取手・プレート:A6063質量(g)89
  • 45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    505税込556
    1個
    欠品中
    45°連結用コネクターです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • アングルコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーへご使用ください。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)330
  • マルチコネクタインナー型G-N SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型G-N

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷
    GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)148
  • グリーンフレームGエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
  • グリーンフレームGエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    156税込172
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
  • GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)44
  • GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)33
  • ストッパハードG SUS(エスユーエス)

    ストッパハードG

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーコネクタGなど、GF-G(43mm)用の回転系パーツと合わせて使用するストッパです。
    適合グリーンフレームG材質アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄質量(g)103シリーズGF
  • ロータリーコネクタG SUS(エスユーエス)

    ロータリーコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    9,781税込10,759
    1個
    9日以内出荷
    ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
    適合グリーンフレームG材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄質量(g)463シリーズGF
  • GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    59税込65
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ハードブラケットG100 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットG100

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)407表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ボードホルダGアウター用 SUS(エスユーエス)

    ボードホルダGアウター用

    SUS(エスユーエス)
    230税込253
    1個
    9日以内出荷
    作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 ボードの取付方法・ボード・パネルの寸法目安。
    材質アルミ押出材質量(g)21
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • スイッチ2点(G)/ノーマル SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点(G)/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
  • ハードブラケット G90 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット G90

    SUS(エスユーエス)
    1,085税込1,194
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)381表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ハードブラケット G80160 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット G80160

    SUS(エスユーエス)
    1,749税込1,924
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)763表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • コロコンワイドフックG SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドフックG

    SUS(エスユーエス)
    727税込800
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
    適合グリーンフレームG材質SPHC質量(g)374シリーズGF
  • ハードブラケット G90180 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット G90180

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)850表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット SUS(エスユーエス)

    e-CON付光電センサ(PZ-G51N)フラット

    SUS(エスユーエス)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1型式PZ-G51Nケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)20
...