GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材
質量(g)31
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス
質量(g)127
タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材
質量(g)10
シリーズGF
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥441
税込¥485
当日出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。
DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能
質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)
断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
1個
¥120
税込¥132
9日以内出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)70
シリーズGF
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)37
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥868
税込¥955
欠品中
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)221
タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)
質量(g)383
シリーズGF
キット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
1個
¥3,852
税込¥4,237
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)460
シリーズGF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。
側面にもコネクタの取り付けが可能です。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)46
シリーズGF
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥345
税込¥380
9日以内出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)3
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
材質(本体部)アルミ押出材、(芯材)鉄
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ芯材:鉄
質量(g)500
寸法L(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ芯材:鉄
質量(kg)2
寸法L(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ芯材:鉄
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ芯材:鉄
質量(kg)1
寸法L(mm)161
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト
質量(g)20
1個
¥194
税込¥213
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)13
質量(g)15.4
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2
外径(Φmm)34.8
最大荷重(N)38.7
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)36.4
質量(g)58
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)83.6
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)83.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)15
質量(g)18.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.3
外径(Φmm)35.4
最大荷重(N)70.6
ばね定数(N/mm)2
収縮量(mm)(最大)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質ウレタンゴム
質量(g)15
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)26
質量(g)41
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)141
ばね定数(N/mm)1.5
収縮量(mm)(最大)94
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)31.2
質量(g)50
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)106.5
ばね定数(N/mm)1.2
収縮量(mm)(最大)88.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)19.7
質量(g)17.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)98.5
ばね定数(N/mm)5
収縮量(mm)(最大)19.7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)372
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ