カテゴリ

  • 機構部品(251)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(11)
  • K&N(150)
  • K.N Works(42)
  • メディアカバーマーケット(2,124)
  • SMC(2,070)
  • 黒田精工(1,514)
  • ホンダ(1,136)
  • MAZDA(マツダ)(835)
  • YAMAHA(ヤマハ)(332)
  • BIGM(丸山製作所)(311)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • RS PRO(199)
  • 渡辺電機工業(185)
  • サンワサプライ(156)
  • サンドビック(144)
  • CKD(140)
  • ブロードウォッチ(104)
  • カワグレ(94)
  • シュナイダーエレクトリック(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k&n」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベア用アンチバック導電 SUS(エスユーエス)コンベア用アンチバック導電SUS(エスユーエス)
882税込970
1個
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 導電タイプはアルマイトがなしになります。
材質アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
アンチバック SUS(エスユーエス)アンチバックSUS(エスユーエス)
836税込920
1個
予約販売
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
材質本体部:アルミ押出材、ボルト部:鉄、支点ピン:ステンレス質量(g)53シリーズグリーンフレームN耐荷重(N)200
トレイレール2個セット SUS(エスユーエス)トレイレール2個セットSUS(エスユーエス)
2,739税込3,013
1個
9日以内出荷
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)388(2個セット)シリーズGFキット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
ショックアブソーバー SUS(エスユーエス)ショックアブソーバーSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)25質量(g)504シリーズGF最大吸収エネルギー(J)79.3衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
アンチバック S スプリングタイプ SUS(エスユーエス)アンチバック S スプリングタイプSUS(エスユーエス)
1,309税込1,440
1個
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。 スプリングの効果により水平での設置も可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス/バネ・ワッシャ:ステンレス質量(g)41シリーズGF耐荷重(N)70
リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)リニアフレーム2端面キャップSUS(エスユーエス)
617税込679
1個
9日以内出荷
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
アブソーバーキット M16 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M16SUS(エスユーエス)
11,992税込13,191
1個
9日以内出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)12質量(g)146シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
アブソーバーキット M14 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M14SUS(エスユーエス)
8,241税込9,065
1個
9日以内出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
アブソーバーキット M12 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12SUS(エスユーエス)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
予約販売
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
マルチスタンドフレームキャップキット SUS(エスユーエス)マルチスタンドフレームキャップキットSUS(エスユーエス)
648税込713
1個
9日以内出荷
マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
GFマルチスタンドA取付キット SUS(エスユーエス)GFマルチスタンドA取付キットSUS(エスユーエス)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)438シリーズGFキット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
ダンパーヒンジJキット SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジJキットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。
適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)259シリーズGFキット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
ダンパーヒンジKキット SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジKキットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス質量(g)344シリーズGFキット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンワイドキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
9日以内出荷
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
フォールディングプレート フリータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート フリータイプキットSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)395シリーズGFキット内容フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
フォールディングプレート ワイヤータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート ワイヤータイプキットSUS(エスユーエス)
2,741税込3,015
1個
9日以内出荷
結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート レバータイプキットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,961税込3,257
1個
当日出荷
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジVR 取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR 取付キットSUS(エスユーエス)
5,491税込6,040
1個
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジVL 取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジVL 取付キットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
コンベア用アンチバックS SUS(エスユーエス)コンベア用アンチバックSSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス質量(g)45シリーズGF耐荷重(N)100
ガイドローラーS SSスロット取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラーS SSスロット取付キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)11シリーズGFキット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
ブレーキローラー P50 SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P50SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
ブレーキローラー P30 SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30SUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
六角アルミテーパーナットM6.5 SUS(エスユーエス)六角アルミテーパーナットM6.5SUS(エスユーエス)
319税込351
1袋(10個)
9日以内出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)1.9
六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)六角穴付アルミハイボルトM6.5x22SUS(エスユーエス)
857税込943
1袋(10個)
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
ガイドローラー GFLスロット取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GFLスロット取付キットSUS(エスユーエス)
527税込580
1個
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)35シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GF取付キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)クイックレバーキャップ取付キットSUS(エスユーエス)
265税込292
1個
当日出荷
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
アルミコロコンVフレーム用端面キャップ SUS(エスユーエス)アルミコロコンVフレーム用端面キャップSUS(エスユーエス)
430税込473
1個
9日以内出荷
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)22シリーズGFキット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)アルミコロコンワイドLow用端面キャップSUS(エスユーエス)
473税込520
1個
9日以内出荷
アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
アルミコロコンLow用端面キャップ SUS(エスユーエス)アルミコロコンLow用端面キャップSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
9日以内出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミ板/ネジ:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応 SUS(エスユーエス)NEJICCO FKシリーズ ねじ自動供給機 M1.4-M5.0対応SUS(エスユーエス)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
入力電圧(V)DC12
T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-H200VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
T-H170VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4加工スミSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4加工スミSUS(エスユーエス)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120