49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,990 税込13,189
9日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4 材質SUS304 質量(g)54
1セット
599 税込659
欠品中

1個
399 税込439
当日出荷

セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)91
1セット
660 税込726
当日出荷

1個
399 税込439
欠品中

セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4 材質SUS304 質量(g)87
1セット
699 税込769
当日出荷

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400 質量(g)357 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)503 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
328 税込361
当日出荷

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)46 シリーズGF
1個
551 税込606
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番L40(M6)キット
セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139
1個
522 税込574
当日出荷

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)93
1個
407 税込448
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)122 シリーズGF
1個
599 税込659
当日出荷

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)29 シリーズGF
1個
399 税込439
当日出荷

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)93 タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
1個
599 税込659
当日出荷

用途90°のL型コーナーへご使用ください。 材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)330
1個
599 税込659
当日出荷

用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)40
1個
330 税込363
欠品中

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)20
1個
179 税込197
当日出荷

セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)852 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,189 税込2,408
欠品中

セット内容アンカーブラケットC型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400/SPCC 質量(g)1565 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
2,959 税込3,255
当日出荷

1個
328 税込361
9日以内出荷

1個
409 税込450
9日以内出荷

セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4 材質SUS304 質量(g)89
1セット
719 税込791
9日以内出荷

セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL 材質SS400 質量(g)1016 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,969 税込2,166
9日以内出荷

セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ 材質SS400 質量(g)744 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
1,749 税込1,924
9日以内出荷

1個
389 税込428
9日以内出荷

セット内容プレートブラケットL-+型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×6、TナットL(M8)×6 材質SPCCユニクロ 質量(g)144
1セット
699 税込769
9日以内出荷

1個
499 税込549
9日以内出荷

セット内容プレートブラケットL-T型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)102
1セット
699 税込769
9日以内出荷

セット内容SプレートブラケットL-T型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4 材質SUS304 質量(g)103
1セット
759 税込835
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番L45-S
材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1個
779 税込857
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番L40-S
材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1個
704 税込774
9日以内出荷

1個
719 税込791
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番L45-Sキット
セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1セット
1,056 税込1,162
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)平型蝶番L40-Sキット
セット内容平型蝶番L40-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

セット内容平型蝶番L45-S×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、十字穴付皿ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)58.7 表面処理アルマイト
1セット
1,099 税込1,209
9日以内出荷