材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
表面処理アルマイト
断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103
単位質量(kg/m)0.93
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103
断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32
適合シリーズグリーンフレームN
ワイヤーがアイドラから外れることを防止するパーツです。
材質(ワッシャー・ナット)ステンレス、(ボルト)鉄
質量(g)28
キット内容ワイヤーサポート×1、ワッシャー×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥330
税込¥363
当日出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)129
キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,749
税込¥1,924
当日出荷
ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス
質量(g)30
シリーズGF
キット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1
材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)15
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥669
税込¥736
9日以内出荷
関連キーワード