766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
228 税込251
当日出荷

セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)14
1セット
241 税込265
当日出荷

SUS(エスユーエス)Dブラケット L キット
セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)53.3 表面処理回転防止機能付
1セット
305 税込336
当日出荷

セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)66 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
399 税込439
当日出荷

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
339 税込373
当日出荷

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
660 税込726
当日出荷

セット内容DブラケットクロスSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質ADS12 質量(g)13
1セット
228 税込251
当日出荷

セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト
1セット
239 税込263
当日出荷

セット内容ハードブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)44 表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
331 税込364
欠品中

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

セット内容回り止付ハードブラケットS×1、六角穴付ボルトM6×15×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1セット
399 税込439
当日出荷

コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。 アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ 質量(g)22 シリーズGF キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
269 税込296
当日出荷

インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2 材質アルミ押出材、ウレタンゴム 質量(g)455
1セット
3,612 税込3,973
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
262 税込288
欠品中

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

SUS(エスユーエス)DブラケットクロスL キット
エコ商品
フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト 質量(g)53(単品) 対応SF4045シリーズ キット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロメート)×2、TナットL(M8)×2 材質アルミダイカスト(ADC-12) 質量(g)105
1セット
399 税込439
当日出荷

セット内容DブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
262 税込288
当日出荷

SUS(エスユーエス)パワーコネクタ
グリーンフレームへ取り付けるパーツをキットにしたテーブルタップです。
仕様AC125/15Aケーブル3mプラグ付 付属品テーブルタップ×1、テーブルタップ取付金具×1、パーツホルダL90×1、コネクタピースL×1、TナットS(M6)×1、TナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルトM6×12、(3価クロメートメッキ)×1 質量(g)476
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2 材質SUS304 質量(g)83
1セット
269 税込296
当日出荷

SUS(エスユーエス)ツールブラケット
クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1 材質アルミ押出材 質量(g)57
1個
特価
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
219 税込241
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6 材質アルミダイカストADC12 質量(g)322 表面処理-
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01S-T5 質量(g)34 表面処理アルマイト
1セット
499 税込549
当日出荷

セット内容DブラケットSタップ付×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2 材質アルミダイカスト(ADC12) 質量(g)13 表面処理回転防止機能付
1セット
263 税込289
欠品中

セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットL(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×20)(ユニクロ)×2 材質アルミ押出材 質量(g)121
1セット
599 税込659
当日出荷

セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2 材質アルミ押出材 質量(g)107 表面処理アルマイト表面処理
1セット
572 税込629
当日出荷

セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,642 税込1,806
当日出荷

SUS(エスユーエス)ドライバキャッチ
Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラー取付キット
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス 質量(g)70 キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,778 税込1,956
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)カバーサポート S キット
セット内容カバーサポートS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、トラスネジ(M5×10)×1 材質A6063SS-T5 質量(g)17
1セット
399 税込439
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄 質量(g)41 シリーズGF キット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
1個
299 税込329
当日出荷