15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ:樹脂/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャ×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

樹脂アイドラー(GFA-A30)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサー:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラー:樹脂/ボルト・ワッシャー:鉄 質量(g)56 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)30
1個
1,312 税込1,443
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFローラー取付キット
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス 質量(g)70 キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,778 税込1,956
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)2段プーリー
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN 材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄 質量(g)128 シリーズGF キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
4,279 税込4,707
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材 質量(g)41 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
699 税込769
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ49ガイドローラー
ガイドローラ―の幅広タイプ ベアリング付きガイドローラーです。
適合グリーンフレームN 材質ローラ:PA/スペーサ:ステンレス/カラー・ボルト・ナット:鉄/ベアリング:鋼 質量(g)137 シリーズGF キット内容Φ49ガイドローラ―(1個)/ベアリング用スペーサ(1個)/六角穴付ボルトM6×55(1個)/TナットL(M6)(1個)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス 質量(g)123
1セット
1,106 税込1,217
当日出荷

鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)91 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)200
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームN 材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄 質量(g)91 シリーズGF キット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1 耐荷重(N)200
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)35 シリーズGF キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
527 税込580
9日以内出荷

材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ 質量(g)70 キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
1セット
1,421 税込1,563
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)Vローラー取付キット
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。 耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。 材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス 質量(g)43 キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,529 税込1,682
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)取付プレートL
付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本 材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材 寸法(mm)110×110×12 質量(kg)0.48 タイプ取付けプレートL 適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。 荷重の目安:~300N
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス 質量(g)129 キット内容スペーサー(GFA-A71)×1、Φ48アイドラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×30×1、STナットL(M6)×1
1セット
1,749 税込1,924
当日出荷

SUS(エスユーエス)エリアガード用キャッチ
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。 付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25 (3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1 材質(取付部)アルミダイカスト、(マグネット)フェライト、(ハウジング)ステンレス 質量(g)178
1個
1,106 税込1,217
9日以内出荷