カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • PLCその他関連用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(5)
  • グローバル・トップ・ケミカル(2)
  • アズワン(58)
  • CC印(ニッカトー)(90)
  • 共立理化学研究所(4)
  • ADVANTEC(2)
  • 鳥繁産業(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • 林純薬工業(5)
  • シグマ光機(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • 三商(3)
  • Seeed Studio(3)
  • 大和製砥所(2)
  • パール金属(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sio2」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiO2カバー SUS(エスユーエス)SiO2カバーSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)55
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SIO基本キット2 SUS(エスユーエス)SIO基本キット2SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]電源(V)DC24
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiO入出力接続ケーブル(2m) SUS(エスユーエス)SiO入出力接続ケーブル(2m)SUS(エスユーエス)
850税込935
1本
12日以内出荷
SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
ケーブル長(m)2
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO GFアタッチメントSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
349税込384
1個
12日以内出荷
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2M SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付近接センサ E2E-X2MC18 2MSUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1個
欠品中
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)ケーブル長(m)2検出距離(m)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PU用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiOSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN
バーコードリーダー SUS(エスユーエス)バーコードリーダーSUS(エスユーエス)
31,830税込35,013
1個
10日以内出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
SIO基本キット3 SUS(エスユーエス)SIO基本キット3SUS(エスユーエス)
12,880税込14,168
1セット
10日以内出荷
電源24V 電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]電源(V)DC24
SiO基本キット1 SUS(エスユーエス)SiO基本キット1SUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
関連キーワード
PLCその他関連用品カテゴリ
関連カテゴリ