セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]
備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
シリーズSiO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
質量(g)107g
備考SiOコントローラ
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズSiO
電源電圧DC24V±10% 0.1A以下
通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂
質量(g)55
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
SiOの操作トレーニング用に、ツールと入出力機器をセットにして お求めやすい価格に設定しました。
お客様でご用意いただくものは パソコンだけです。
付属のCDにはSiOプログラマーに加え、チュートリアル動画とサンプルプログラム20例が入っておりますので、お手元に届きましたら、その場でトレーニングを開始できます。
セット内容SiO3.2ミニ本体[XAC-057]、ACアダプタ[SUC-446]、スイッチボックス(2点/照光) [SUC-515]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。
セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
1個
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81
出力点数16
入力点数16
コネクタe-CON
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)128
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)(DC)24±10%
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)8
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源24V
コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]
電源(V)DC24
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
ケーブル長(m)2
1本
¥850
税込¥935
10日以内出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
仕様SUC-191とSUC-192を1本に集約したケーブルです。
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
コントローラ含みません
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。
シリーズSiO
ケーブル長(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
型式E2E-X2MC18 2M(オムロン)
ケーブル長(m)2
検出距離(m)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ
質量(g)130
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)
電源電圧(V)(DC)24±10%
プラグ(mm)(DC)5.5×2.1
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,830
税込¥35,013
10日以内出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
1セット
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
電源24V
電源ケーブル、I/Oケーブルの必要最小限キットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(片側コネクタ2m) [P47-115]
電源(V)DC24
1セット
¥12,880
税込¥14,168
10日以内出荷
関連キーワード