17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)SiO3.2ネジ取付板
M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。 コントローラ含みません
1個
269 税込296
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメント
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。 コントローラ含みません
1個
919 税込1,011
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO3.2カバー
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂 質量(g)18
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

1個
919 税込1,011
10日以内出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2
RoHS
質量(g)107g 備考SiOコントローラ 取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) シリーズSiO 電源電圧DC24V±10% 0.1A以下 通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ 入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入出力点数入力:6点 出力:4点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
RoHS
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261] 備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 シリーズSiO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。 セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76 出力点数2 入力点数4 コネクタe-CON
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
RoHS
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。 セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO-N3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81 出力点数16 入力点数16 コネクタe-CON
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2
RoHS
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N) 質量(g)128 出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁 入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁 電源電圧(V)(DC)24±10% 通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 入出力点数(点)8 適合シリーズグリーンフレームN
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOスターターキット
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
1セット
20,880 税込22,968
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

1セット(5個)
980 税込1,078
当日出荷

出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,488 税込1,637
当日出荷

関連キーワード