17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUC-443 SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)SiO3.2ネジ取付板SUS(エスユーエス)
269税込296
1個
10日以内出荷
M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
SUC-444 SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメントSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
当日出荷
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
SUC-685 SiO3.2カバー SUS(エスユーエス)SiO3.2カバーSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)18
SUC-452 SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)SiO3.2 GFアタッチメントSSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
XAC-067 SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SIO-L38 SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
XAC-061 SiO t SUS(エスユーエス)SiO tSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
SIO-L40 SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
XAC-062 SiO-N3 SUS(エスユーエス)SiO-N3SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
XAC-071 SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
RoHS
SIO-L43 SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SIO-L22 SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1SUS(エスユーエス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
SUC-446 ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2
SIO-L01 SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
当日出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SUC-333 出力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(3163 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
SUC-211 e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
関連キーワード