450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 寸法L(mm)25 寸法D(mm)Φ75 寸法T(mm)M12 適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ 耐荷重(N)400
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
474 税込521
9日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷

SUS(エスユーエス)Φ150 ネジ軸キャスター
材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04) 耐荷重(N)1800
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ200 ネジ軸キャスター
材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン 適合コネクタフットコ ネクタ L(GFJ-C04) 耐荷重(N)1800
1個
9,889 税込10,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ100キャスターM16
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21) 耐荷重(N)600
1個
1,099 税込1,209
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)ナベ頭ドリルねじM4x10
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
1個
9 税込10
当日出荷

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13) 耐荷重(N)500
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8
1個
59 税込65
当日出荷

1個
28 税込31
9日以内出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質帯電防止ナイロン6 質量(g)24 抵抗値109~11 耐荷重(N)1250
1個
329 税込362
当日出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス 質量(g)3 ねじの呼びM5
1個
79 税込87
当日出荷

用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質ABS樹脂 質量(g)12 耐荷重(N)1200
1個
180 税込198
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiO3.2ネジ取付板
M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。 コントローラ含みません
1個
269 税込296
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
72 税込79
当日出荷

仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb) 質量(kg)2.4~2.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)420 外形寸法H(mm)325
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
52 税込57
当日出荷

1個
72 税込79
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
1個
279 税込307
当日出荷

SUS(エスユーエス)フットコネクタM16G
用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質ナイロン 質量(g)68 タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
1個
279 税込307
当日出荷

フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)38 シリーズGF
1個
638 税込702
当日出荷


フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材 質量(g)24
1個
279 税込307
当日出荷

繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)71 シリーズGF
1個
429 税込472
当日出荷

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。 材質導電ポリプロピレン 質量(g)21 耐荷重(N)500
1個
440 税込484
当日出荷

1個
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
59 税込65
当日出荷

樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
付属品M5四角ナット 材質ポリプロピレン 質量(g)6
1個
133 税込146
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ 質量(g)51 シリーズGF
1個
572 税込629
当日出荷