外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ/軸部:POM
質量(g)138
シリーズGF
キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄
質量(g)60
シリーズGF
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
関連キーワード