71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 AA
幅(mm)970 質量(kg)9.2 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
18,594 税込20,453
16日以内出荷

材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2 高さ(mm)2150 幅(mm)1940 質量(kg)26.3
1個
41,493 税込45,642
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 DD
幅(mm)970 質量(kg)11.6 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
1個
30,926 税込34,019
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 CC
幅(mm)970 質量(kg)11.6 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 CA
幅(mm)970 質量(kg)10.4 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 BB
幅(mm)970 質量(kg)12.4 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
22,914 税込25,205
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 AC
幅(mm)970 質量(kg)10.4 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 DD
質量(kg)13.3 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
1個
31,161 税込34,277
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 CC
質量(kg)13.3 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150-22 t5
幅(mm)990 質量(kg)17.8 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3
1個
38,896 税込42,786
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式右開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150L-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済) 質量(kg)13 取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52] 高さ(mm)2150(安全柵) 適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14 扉開閉方式左開きタイプ パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×18(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×4、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、キースペンサー×1、STナットS(M4)×2
1セット
7,689 税込8,458
9日以内出荷

材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3 高さ(mm)2150 幅(mm)1940 質量(kg)19.9
1個
54,363 税込59,799
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3 高さ(mm)2150 幅(mm)1940 質量(kg)22.3
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1940 質量(kg)24.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1940 質量(kg)19.9 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)MGブラケットL80-L40キット
セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ 質量(g)124 表面処理ダークブラウン塗装
1セット
1,099 税込1,209
9日以内出荷

1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 BB
幅(mm)970 質量(kg)12.4 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
22,690 税込24,959
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ75-M16
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当 質量(g)392 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート 耐荷重(N)1176
1個
2,959 税込3,255
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 EE
幅(mm)970 質量(kg)9.2 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 DE
幅(mm)970 質量(kg)10.4 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
30,658 税込33,724
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 DD
幅(mm)970 質量(kg)11.6 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/PETブラウンスモークt3
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 CE
幅(mm)970 質量(kg)10.4 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
27,980 税込30,778
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 CC
幅(mm)970 質量(kg)11.6 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 CB
幅(mm)970 質量(kg)12 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 BC
幅(mm)970 質量(kg)12 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)30安全柵 H2150 AC
幅(mm)970 質量(kg)10.4 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
20,566 税込22,623
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 EE
質量(kg)10.9 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルアルミ複合板シルバーt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
32,871 税込36,158
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 DE
質量(kg)12.1 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 CB
質量(kg)13.7 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 CA
質量(kg)12.1 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 BC
質量(kg)13.7 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/PET透明t3
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 BB
質量(kg)14.1 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
29,433 税込32,376
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 BB
質量(kg)14.1 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
22,851 税込25,136
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150 AC
質量(kg)12.1 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/PET透明t3
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性 H2150-11 t5
材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3 高さ(mm)2150 幅(mm)990 質量(kg)17.8
1個
32,801 税込36,081
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、セーフティスイッチブラケットS-S×1、六角穴付ボルトM4×30(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM5(ステンレス)×2、STナットS(M5)×2、皿ネジM4×12(ステンレス)×2、キースペーサ×1、STナットS(M4)×2
1セット
4,389 税込4,828
9日以内出荷