「sus gf」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.74
断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)59
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)21
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥243
税込¥267
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
質量(g)130
1個
¥1,035
税込¥1,139
欠品中
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。
見た目を重視したい場合にご使用ください。
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。
取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)18
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
適合グリーンフレームN
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
質量(g)2
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)200
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)25
タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)19
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。
インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)23
1個
¥399
税込¥439
欠品中
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか
質量(g)69
シリーズGF
キット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087
税込¥1,196
当日出荷
材質SUS304・ゴム
質量(g)5
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材
質量(g)25
1個
¥232
税込¥255
当日出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥3,070
税込¥3,377
9日以内出荷
グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。
フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)93
シリーズGF
キット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス
質量(g)90
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
質量(g)106
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン
質量(g)3
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス
質量(g)70
キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,778
税込¥1,956
9日以内出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
質量(g)22
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。
つぎ足して使用できます。
制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)20
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材
質量(g)39
キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
1セット
¥1,792
税込¥1,971
9日以内出荷
材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ
質量(g)70
キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
適合グリーンフレームS
材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス
質量(g)20
シリーズGF
キット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1
耐荷重(N)30
1個
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
蝶番としてご使用ください。
取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
適合グリーンフレームS
材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄
質量(g)62
シリーズGF
耐荷重(N)260
1個
¥1,012
税込¥1,113
9日以内出荷
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ