適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM4
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM4
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)63
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)3
タイプM4
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM4
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM4
1個
¥55
税込¥61
欠品中
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)5
1本
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
材質ステンレス
質量(g)14
表面処理導電機能付
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス導電機能付
質量(g)8
材質ステンレス
質量(g)2
表面処理導電機能付
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)5
1本
¥950
税込¥1,045
10日以内出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
セット内容平型蝶番S×1、十字穴付皿ボルト(M5×12)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35.4
表面処理アルマイト
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)2
表面処理ユニクロメッキ
セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4
材質S10C相当
質量(g)25
1セット
¥334
税込¥367
当日出荷
セット内容ジョイントバーS140×1、セットスクリュー(M6×8)×4
材質S10C相当
質量(g)8
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥503
税込¥553
当日出荷
用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。
付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。
折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄
質量(g)389
シリーズGF
キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
¥2,961
税込¥3,257
当日出荷
セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1
材質ADC12
質量(g)1957
1セット
¥1,751
税込¥1,926
当日出荷
セット内容アジャスタプレートS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
¥1,642
税込¥1,806
当日出荷
アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
材質ステンレス
質量(g)2
セット内容ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4
材質S10C相当
質量(g)169
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥631
税込¥694
当日出荷
付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9293
材質ナイロン
質量(g)4
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)93.3
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)46
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
セット内容ハードブラケットL4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)154
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
セット内容DブラケットLW×1、六角穴付ボルトM8×20(3価クロムメッキ)×4、TナットL(M8)×4
材質アルミダイカスト(ADC-12)
質量(g)115
表面処理回転防止機能付
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1
材質ADC12(アルミダイカスト)
質量(g)345
1セット
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ