トラスコ品番827-9298
材質ステンレス
質量(g)16
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ワイヤー端部は切放しです。
ワイヤー長さは上記長さより少し長めで出荷いたします。
ワイヤーのカットやスリーブのかしめには、ワイヤーカッター&スエージャーをご使用ください。
材質ステンレス
トラスコ品番827-9309
材質SWP-A
質量(g)29
タイプ重荷重用
寸法L(mm)73
線径(Φmm)1.6
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)51.83
最大伸長(mm)54
寸法l1(mm)54
ばね定数(N/mm)0.782
初張力(N)9.6
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
用途お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。
トラスコ品番827-9287
材質樹脂
質量(g)2
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
1個
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
トラスコ品番827-9302
材質SWP-A
質量(g)6
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)51
線径(Φmm)0.8
寸法D(Φmm)10
最大荷重(N)10.88
最大伸長(mm)73.9
寸法l1(mm)73.9
ばね定数(N/mm)0.127
初張力(N)1.47
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289
質量(g)105
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
トラスコ品番827-9303
材質SWP-A
質量(g)16
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)70
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)14
最大荷重(N)14.67
最大伸長(mm)128.5
寸法l1(mm)128.5
ばね定数(N/mm)0.1
初張力(N)1.8
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9290
材質ナイロン
質量(g)5.6
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
トラスコ品番827-9296
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)16
1個
¥589
税込¥648
9日以内出荷
トラスコ品番827-9306
材質SWP-A
質量(g)17
タイプ中荷重用
寸法L(mm)75
線径(Φmm)1.2
寸法D(Φmm)12.5
最大荷重(N)28.96
最大伸長(mm)75.3
寸法l1(mm)75.3
ばね定数(N/mm)0.319
初張力(N)4.93
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
トラスコ品番827-9310
材質SWP-A
質量(g)62
タイプ重荷重用
寸法L(mm)100
線径(Φmm)1.8
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)73.9
最大伸長(mm)64
寸法l1(mm)73.9
ばね定数(N/mm)0.91
初張力(N)15.8
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
トラスコ品番827-9292
材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄
質量(g)53
キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
1セット
¥792
税込¥871
当日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
トラスコ品番827-9285
材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)13
キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番827-9291
材質ナイロン
質量(g)5.6
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
トラスコ品番827-9311
材質(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)100
1個
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9293
材質ナイロン
質量(g)4
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
トラスコ品番827-9308
材質SWP-A
質量(g)6
タイプ重荷重用
寸法L(mm)54
線径(Φmm)1
寸法D(Φmm)8
最大荷重(N)28.08
最大伸長(mm)30.3
寸法l1(mm)30.3
ばね定数(N/mm)0.723
初張力(N)6.2
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
トラスコ品番827-9295
材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)50
1個
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
トラスコ品番827-9305
材質SWP-A
質量(g)5
タイプ中荷重用
寸法L(mm)50
線径(Φmm)0.9
寸法D(Φmm)8
最大荷重(N)20.41
最大伸長(mm)36.2
寸法l1(mm)36.2
ばね定数(N/mm)0.455
初張力(N)3.95
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
トラスコ品番827-9307
材質SWP-A
質量(g)40
タイプ中荷重用
寸法L(mm)95
線径(Φmm)1.6
寸法D(Φmm)18
最大荷重(N)45.16
最大伸長(mm)99.8
寸法l1(mm)99.8
ばね定数(N/mm)0.378
初張力(N)7.4
1個
¥479
税込¥527
9日以内出荷
トラスコ品番827-9304
材質SWP-A
質量(g)32
タイプ軽荷重用
寸法L(mm)106
線径(Φmm)1.2
寸法D(Φmm)16
最大荷重(N)21.85
最大伸長(mm)192.2
寸法l1(mm)192.2
ばね定数(N/mm)0.099
初張力(N)2.88
1個
¥439
税込¥483
9日以内出荷
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム
幅(mm)753
寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50
質量(kg)43
高さ(mm)1500
奥行(mm)1620
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)
均等耐荷重(kg)40
特性軽量
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンテナラック ロータイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
仕様組立式、片面式
材質(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理(アルミフレーム):アルマイト
組立時間1人30分
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5711
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5631
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5703
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5622
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番456-5673
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番456-5754
種別組立式
材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理)
質量(kg)24
高さ(mm)1000
奥行(mm)450
間口(mm)900
段数3
キャスター自在×4
均等荷重(kg)40
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚板寸法(mm)900×450×16.5(間口×奥行×厚さ)
棚板あり
棚板厚さ(mm)16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ)
引出しなし
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード