「るーぺ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ
トラスコ品番217-6910
材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
幅(mm)70
全長(mm)205
高さ(mm)30
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3
ランプ替ランプ:交換不可
レンズサイズ(mm)90×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様拡大率 = 2タイプ = クリップオン拡大鏡maxDETAILクリップオン拡大鏡. Eschenbach製のMaxDetailクリップを使用すると、16インチの作業距離と広い視野を備えた2倍のハンズフリー倍率が可能になります。 眼鏡の使用者向けに特別に設計されたMaxDetailクリップには、補正が組み込まれているので、明瞭で拡大された画像が得られます。. 眼鏡の使用者向け 両手を自由に動かせるので、詳細な作業、手作業、読み取りが可能になります。 広い視野と快適な作業距離
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ