顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ
トラスコ品番217-6910
材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
幅(mm)70
全長(mm)205
高さ(mm)30
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3
ランプ替ランプ:交換不可
レンズサイズ(mm)90×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
色ホワイト
種類ポケットルーペ
レンズ径(Φmm)35
材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ