眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
眼鏡のように耳に掛けるフレームタイプの作業用ルーペです。アーム部分は位置の調節ができます。軽合金フレームなので、軽い掛け心地です。お持ちの眼鏡の上に重ねても使えます。
材質レンズ/PXM光学樹脂、フレーム/軽合金
関連キーワード