「eschenbach」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がついた繰出しルーペです。 収差が少ないアプラナートレンズを採用しています。
仕様拡大率 = 12.5光パワー = 50ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様拡大率 = 2タイプ = クリップオン拡大鏡maxDETAILクリップオン拡大鏡. Eschenbach製のMaxDetailクリップを使用すると、16インチの作業距離と広い視野を備えた2倍のハンズフリー倍率が可能になります。 眼鏡の使用者向けに特別に設計されたMaxDetailクリップには、補正が組み込まれているので、明瞭で拡大された画像が得られます。. 眼鏡の使用者向け 両手を自由に動かせるので、詳細な作業、手作業、読み取りが可能になります。 広い視野と快適な作業距離
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 4光パワー = 16ジオプトリーレンズ直径 = 70mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様拡大率 = 6光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 50mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10光パワー = 38ジオプトリーレンズ直径 = 35mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありタイプ = スタンド式拡大鏡LED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
色ホワイト
種類ポケットルーペ
レンズ径(Φmm)35
材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x
レンズ径(Φmm)25
寸法(mm)Φ38
高さ(mm)25
質量(g)4
種類アイルーペ
材質(レンズ)PXM
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ