3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
仕様●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546 アズワン品番67-2285-17
1個
15,980 税込17,578
欠品中

オーケー・インターナショナルスマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
消費電力(W)110 寸法(mm)170×200×152.5 仕様(漏れ電圧)2mV以下 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4.0 周波数(Hz)50/60 規格cTUVus、CE、PSE 出力マルチ10-60W 入力電圧(V)AC100-240 アース間抵抗2Ω以下
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

寸法(mm)121×121×222 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 規格cNRTLus、CE、PSE 出力マルチ10-40W 入力電圧(V)AC100-240 アース間抵抗2Ω以下
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷