絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
669件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管 旭製作所

    試験管

    旭製作所
    2,198税込2,418
    1個
    22日以内出荷
    石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2256 石油製品アニリン点及び混合アニリン点試験方法 試験管法。
    dΦ25容量(mL)50L150アズワン品番62-2118-64
  • 試験管 旭製作所

    試験管

    旭製作所
    8,898税込9,788
    1個
    21日以内出荷
    石油類試験用ガラス器具 JIS K-2839。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法試験法・常圧法蒸留試験 流動点試験。JIS K-2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法曇り点試験。JIS K-2503 航空潤滑油試験方法希釈流動点試験。
    dΦ35容量(mL)45L120アズワン品番62-2118-63
  • Ⅱ形目盛試験管 旭製作所

    Ⅱ形目盛試験管

    旭製作所
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    JIS K-2601 準拠
    dΦ45容量(mL)100L165アズワン品番62-2118-20DN17
  • バブラー Ⅲ型 旭製作所

    バブラー Ⅲ型

    旭製作所
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。
    アズワン品番62-2117-64
  • バブラー Ⅱ型 旭製作所

    バブラー Ⅱ型

    旭製作所
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。
    アズワン品番62-2117-63
  • バブラー Ⅰ型 旭製作所

    バブラー Ⅰ型

    旭製作所
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。
    アズワン品番62-2117-62
  • ミゼットインピンジャー Ⅱ型 旭製作所

    ミゼットインピンジャー Ⅱ型

    旭製作所
    30,980税込34,078
    1個
    20日以内出荷
    用途ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。アズワン品番62-2117-61
  • ミゼットインピンジャー Ⅰ型 旭製作所

    ミゼットインピンジャー Ⅰ型

    旭製作所
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    用途ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。アズワン品番62-2117-60
  • ミゼットインピンジャー 採塵用 旭製作所

    ミゼットインピンジャー 採塵用

    旭製作所
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    ゴム栓は含まれております。
    用途ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。アズワン品番62-2117-59
  • インピンジャー 採塵用 旭製作所

    インピンジャー 採塵用

    旭製作所
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    ゴム栓は含まれております。
    用途試料ガスをインピンジャー内で液体と接触させ、溶解・反応などにより捕集するために使用されます。アズワン品番62-2117-58
  • 小型バブラー吸収管 フィルター付 旭製作所

    小型バブラー吸収管 フィルター付

    旭製作所
    27,980税込30,778
    1個
    33日以内出荷
    フィルター標準細孔は、G2(40~100μm) です。
    アズワン品番62-2117-57
  • 小型ガス吸収管 旭製作所

    小型ガス吸収管

    旭製作所
    25,980税込28,578
    1個
    26日以内出荷
    アズワン品番62-2117-56
  • ガス吸収管 旭製作所

    ガス吸収管

    旭製作所
    25,980税込28,578
    1個
    19日以内出荷
    JIS K 0095 排ガス中 試料採取方法
    アズワン品番62-2117-52
  • 縦引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 旭製作所

    縦引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック

    旭製作所
    999,800税込1,099,780
    1個
    51日以内出荷
    マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
    付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)L1850L2320C19/38Φd110Φd312Φd212アズワン品番62-2109-30J170/50J228/12J370/50J429/42
  • 横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 旭製作所

    横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック

    旭製作所
    919,800税込1,011,780
    1個
    51日以内出荷
    マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
    付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02)L1830L2260C19/38Φd110Φd312Φd212アズワン品番62-2109-29J170/50J228/12J371/40J429/42
  • アーム 旭製作所

    アーム

    旭製作所
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    材質SUS304型式RFSA-Φ12L200Φd12アズワン品番62-2107-17
  • マグネットケース 旭製作所

    マグネットケース

    旭製作所
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    マグネット(コードNo.3474)を固定する際、必要なパーツです。アングルに固定します。
    用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など仕様L1, L2, D, d:300×80×Φ72.1×Φ12材質SUS304型式AS-NE-VC備考2ケ所切込みアズワン品番62-2107-10
  • 沸騰石 旭製作所

    沸騰石

    旭製作所
    9,498税込10,448
    1個
    14日以内出荷
    液体を加熱して沸点に達した後の急激な突沸を防ぐために、あらかじめ液体中に加えておくものです。
    L100備考20本入/1袋アズワン品番62-2105-67
  • 注入ロート付トラップ球 ガラスコック 旭製作所

    注入ロート付トラップ球 ガラスコック

    旭製作所
    43,980税込48,378
    1個
    21日以内出荷
    容量(mL)50L1245L280C15/35アズワン品番62-2095-98J124/40J215/35
  • 注入ロート付二連トラップ球 ガラスコック 旭製作所

    注入ロート付二連トラップ球 ガラスコック

    旭製作所
    40,980税込45,078
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    L1330Φd10C15/35J124/40
  • トラップ 旭製作所

    トラップ

    旭製作所
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    L90アズワン品番62-2095-95J128/12J215/35
  • トラップ球 旭製作所

    トラップ球

    旭製作所
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    L1105L2100Φd8アズワン品番62-2095-94J119/38
  • L字連結管 旭製作所

    L字連結管

    旭製作所
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    仕様J1,J2:18/9L1100L250アズワン品番62-2095-54
  • L字管 旭製作所

    L字管

    旭製作所
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    仕様D(Φ):12L220J15/35アズワン品番62-2095-48
  • 分留用連結管 旭製作所

    分留用連結管

    旭製作所
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    仕様J1,J2:19/38L80アズワン品番62-2095-32J315/35
  • 調整管 旭製作所

    調整管

    旭製作所
    8,198税込9,018
    1個
    17日以内出荷
    仕様D(Φ):8L620J19/38アズワン品番62-2095-16
  • 導入管 旭製作所

    導入管

    旭製作所
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    L170L2170Φd8アズワン品番62-2095-13J129/42J219/38J328/12
  • 連結管曲管 60°異径 旭製作所

    連結管曲管 60°異径

    旭製作所
    6,898税込7,588
    1個
    17日以内出荷
    L40アズワン品番62-2094-62J119/38J215/35
  • 乾燥塔 旭製作所

    乾燥塔

    旭製作所
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    仕様J1, J2:15/25、D(Φ):40L150アズワン品番62-2092-54
  • シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック 旭製作所

    シェフィールド形 吸湿瓶 ガラスコック

    旭製作所
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法。無水塩化カルシウムを充填した本製品を冷却槽に入れ、対象ガスを通過させ測定前後の重量差を水分量とします。
    仕様D2(Φ):36L1130L240Φd6C24/40ΦD150アズワン品番62-2092-53
  • 高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット 旭製作所

    高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 芯棒セット

    旭製作所
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
    材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFEセット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドルアズワン品番61-4719-52
  • タール酸定量蒸留フラスコ 250ml 旭製作所

    タール酸定量蒸留フラスコ 250ml

    旭製作所
    9,998税込10,998
    1個
    19日以内出荷
    仕様D:Φ 85.7容量(mL)250L1186L2200D1Φ 23D2Φ 8適合ゴム栓7アズワン品番61-3629-89
  • 発生フラスコ 100ml 旭製作所

    発生フラスコ 100ml

    旭製作所
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    容量(mL)100L110アズワン品番61-3629-43J124/40J215/25
  • ガス洗浄瓶 500ml 旭製作所

    ガス洗浄瓶 500ml

    旭製作所
    18,980税込20,878
    1個
    19日以内出荷
    仕様D:Φ8容量(mL)500L1145L245J24/30アズワン品番61-3629-38
  • ガス吸引器 500ml 旭製作所

    ガス吸引器 500ml

    旭製作所
    51,980税込57,178
    1個
    28日以内出荷
    dΦ8×60L容量(mL)500L340J29/32アズワン品番61-3629-37
  • 吸収フラスコ 200ml 旭製作所

    吸収フラスコ 200ml

    旭製作所
    15,980税込17,578
    1個
    18日以内出荷
    仕様D:Φ80dΦ8容量(mL)200L195L250J24/30アズワン品番61-3629-36
  • セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45 旭製作所

    セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45

    旭製作所
    7,198税込7,918
    1個
    17日以内出荷
    フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
    仕様DN(内径):Φ45材質硼珪酸ガラス形状円錐形dΦ8L20J15/20型番3772-45-1M-Fアズワン品番61-0188-49
  • セミ・ミクロ ロート Φ45 旭製作所

    セミ・ミクロ ロート Φ45

    旭製作所
    5,798税込6,378
    1個
    17日以内出荷
    摺付のセミ・ミクロロートです。
    仕様DN(内径):Φ45材質硼珪酸ガラス形状円錐形J15/20型番3772-45-1Mアズワン品番61-0188-48
  • エコ凝縮トラップ 旭製作所

    エコ凝縮トラップ

    旭製作所
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷から20日以内出荷
    低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
    材質硼珪酸ガラス
  • 電気炉用 石英コンタミガード 旭製作所

    電気炉用 石英コンタミガード

    旭製作所
    47,980税込52,778
    1個
    24日以内出荷
    電気炉内に設置する石英ガラス製の囲いです。剥離したろ材がサンプルへ混入するのを防ぎます。前面と背面は開放されています。