絞り込み
ブランド
- 旭製作所
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 旭製作所
- 17ページ目
17ページ目: 旭製作所のすべての商品

フラスコサポート
旭製作所¥57,980税込¥63,7781台10日以内出荷「フラスコサポート」は、ロータリーエバポレーター本体にフラスコを着脱する際に使用するサポート台です。バス上に「フラスコサポート」を設置しフラスコを仮置きすることで、フラスコの落下や破損を防ぎます。フラスコを載せたまま、「フラスコサポート」をバス上で前後にスライドできるため、これまで2人で行っていた着脱作業を、1人で安全かつ効率的に行うことができます。
フラスコグリッパー
旭製作所¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷ロータリーエバポレーター用回転フラスコ(10L、20L)の持ち運びを補助します。フラスコの首部に「フラスコグリッパー」を取り付けるだけで、持ちづらい回転フラスコを楽に持ち運ぶことができます。片手で「フラスコグリッパー」の持ち手を握り、もう一方の手でフラスコを支えることで、作業者の負担を軽減し安全な移動が可能です。しっかりとフラスコを保持することができるため、内容物もスムーズに取り出すことができます。
ソフトガスケット AGSGシリーズ
旭製作所¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか17日以内出荷優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。
バブリングフィルター ボール形 Φ20
旭製作所¥19,880~税込¥21,868~1本17日以内出荷ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。タイプボール形フィルター直径(Φmm)20管外径(Φmm)8管長(mm)250
グリースレスバルブ SA-1
旭製作所¥22,880税込¥25,1681本33日以内出荷ガラスとテフロン(R)を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。 バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。 構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)種類高真空・高圧用ストップバルブ枝管外径(Φmm)6オリフィス(mm)3全長(mm)190真空度(Pa)1.33×10-3耐圧(MPa)1.96TGK品番244-09-71-01
還元フラスコ 中管+円筒フィルター
旭製作所¥12,980~税込¥14,278~1組23日以内出荷安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。仕様中管 円筒フィルター付種別三角フラスコ
還元フラスコ 中管+板フィルター
旭製作所¥12,980~税込¥14,278~1組23日以内出荷安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。仕様中管 板フィルター付種別三角フラスコ
還元フラスコ フラスコ
旭製作所¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。仕様フラスコ 34/28種別三角フラスコ
NMR試料管 STDチューブ5Φ 10本入
旭製作所¥14,980税込¥16,4781箱3日以内出荷分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようになりました。寸法全長:180mm外径:4.965(+0.005/-0.010)内径:4.220(+0.01/-0)(真直度20μm)(肉ムラ25μm)
真空びん 大気ガス採集用
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から23日以内出荷一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。 耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
アンカー型撹拌翼 Φ10mm 70mm
旭製作所¥29,980税込¥32,9781本10日以内出荷PTFE製で、耐薬品性に優れています。 FDA21 CER 177.1550適合品規格Φ10mm 500L全長(mm)500羽根幅(mm)70
三枚後退型撹拌翼 Φ10mm 70mm
旭製作所¥41,880税込¥46,0681本10日以内出荷PTFE製で、耐薬品性に優れています。 FDA21 CER 177.1550適合品羽根幅(mm)70仕様●帽子径(Φmm):10
バブリングフィルター ボール形 Φ35
旭製作所¥43,980~税込¥48,378~1本17日以内出荷ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。タイプボール形フィルター直径(Φmm)35管外径(Φmm)16管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ30
旭製作所¥32,980~税込¥36,278~1本17日以内出荷ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。タイプボール形フィルター直径(Φmm)30管外径(Φmm)12管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ25
旭製作所¥25,980~税込¥28,578~1本13日以内出荷から17日以内出荷ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。タイプボール形フィルター直径(Φmm)25管外径(Φmm)10管長(mm)250
バブリングフィルター ボール形 Φ15
旭製作所¥13,980~税込¥15,378~1本17日以内出荷ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。タイプボール形フィルター直径(Φmm)15管外径(Φmm)8管長(mm)250
空冷式冷却管 コンデンシン 29/42
旭製作所¥31,980~税込¥35,178~1本10日以内出荷水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。摺合せ29/42耐熱温度(℃)40~260