ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)100
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)2000
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)100
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)50
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)300
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
Φd8
L85
Φd8
C19/38
種別ナスフラスコ
容量(mL)20
摺合せ15/25
アズワン品番61-3622-36
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
種別ナスフラスコ
容量(mL)10
摺合せ15/25
アズワン品番61-3622-34
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
一般的なロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
四ツ口のフラスコです。
種別四ツ口フラスコ
容量(mL)50
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ
容量(mL)50
短型の減圧用の縮小アダプターです。ガラス組立装置内部の圧力調整する際に使用するアダプターです。
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
摺合せ29/42
主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます(媒体:シリコンオイル)。少量のフローをモニターするためには、羽式フローモニターでは確認が困難です。ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ