種別グリースレスバルブ
材質芯棒:PTFE
J24/40
Φd28
材質芯棒:PTFE
材質芯棒:PTFE
Φd8
J24/40
切り替えバルブとしてご使用いただけます。
材質芯棒:PTFE
L290
L3120
フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。本体部を二重管にした恒温タイプです。
種別高真空グリースレスバルブ
材質芯棒:PTFE
排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。
種別高真空グリースレスバルブ
材質芯棒:PTFE
ガラスとテフロン(R)を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)
種類高真空・高圧用ストップバルブ
枝管外径(Φmm)6
オリフィス(mm)3
全長(mm)190
真空度(Pa)1.33×10-3
耐圧(MPa)1.96
TGK品番244-09-71-01
1本
¥22,880
税込¥25,168
33日以内出荷
液抜きドレンバルブとしても使用可能です(摺りが外れないように注意してご使用ください)。
材質芯棒:PTFE
Φd8
材質芯棒:PTFE
Φd8
材質芯棒:PTFE
Φd8
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
材質芯棒:PTFE
Φd8
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
アズワン品番61-4719-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
24日以内出荷
反応容器と冷却器の間に差し込むだけで、分離・凝縮操作を可能にする手動還流器です。
材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス、コネクター部:キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/シリコーンゴム、グリースレスバルブ部:キャップ/PBT、シャフト/PTFE、Oリング/1,4-PTFE・2-FKM+PTFE・3-FFKM
関連キーワード