41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム ノズル形状L字
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス 管長(mm)L:250(±5)
1本
11,699 税込12,869
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス 摺合せ29/42
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
13日以内出荷

低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
1個
33,980 税込37,378
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摺付のセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45 材質硼珪酸ガラス 形状円錐形 J15/20 型番3772-45-1M アズワン品番61-0188-48
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)500 摺合せ35/20 アズワン品番4-2736-01
1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷

ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)1000 摺合せ35/20 アズワン品番4-2736-02
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE L185
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE 寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80 アズワン品番64-8910-52
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45 材質硼珪酸ガラス 形状円錐形 dΦ8 L20 J15/20 型番3772-45-1M-F アズワン品番61-0188-49
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質硼珪酸ガラス J215/20 J315/20
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リム付きの枝付きのフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
材質硼珪酸ガラス
1個
4,598 税込5,058
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル アズワン品番61-4719-52
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
8,498 税込9,348
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リム付きの三ツ口丸底フラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
5,998 税込6,598
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)