「二重管用」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
42,980 税込47,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
1個
30,980 税込34,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
dΦ 8
1個
34,980 税込38,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1780 L2200 Φd8 J228/12 J424/40
1個
519,800 税込571,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1680 L2230 Φd8 J329/42 J424/40
1個
299,800 税込329,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) L1850 L2320 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-30 J170/50 J228/12 J370/50 J429/42
1個
999,800 税込1,099,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-02) L1830 L2260 C19/38 Φd110 Φd312 Φd212 アズワン品番62-2109-29 J170/50 J228/12 J371/40 J429/42
1個
919,800 税込1,011,780
51日以内出荷

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。
付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01) J329/42 J429/42 L1785 L2260 Φd110 Φd28 Φd312 C119/38 C215/35
1個
559,800 税込615,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
61日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



外管と中管の二重構造です。
仕様●L=550●J1、J2=45/40●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●推奨容量:1L~20L●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ アズワン品番65-9874-12
1セット
119,800 税込131,780
34日以内出荷


外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQ アズワン品番65-9874-18
1個
82,980 税込91,278
34日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
34日以内出荷


外管と中管の二重構造です。水を使わないエコ冷却器。「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。1 L ~ 20 Lサイズの容器に対応します。
アズワン品番65-9874-10 適合容量(L)1~20
1セット
109,800 税込120,780
34日以内出荷

保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。
種別開孔比:DNの約50%
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
1個
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)