環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラムです。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上部ジョイント付)です。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上下部ジョイント付)です。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上下部ジョイント・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用される高真空グリースレスバルブ付クロマトカラム(上部ジョイント・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
L90
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±2mmとなります。
L80
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
L185
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
L80
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
関連キーワード