「真空管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質芯棒:PTFE
Φd8
材質芯棒:PTFE
Φd8
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
材質芯棒:PTFE
Φd8
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。
dΦ 8
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
dΦ 8
フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。本体部を二重管にした恒温タイプです。
種別高真空グリースレスバルブ
材質芯棒:PTFE
保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。
種別開孔比:DNの約50%
保温性をよくするために、二重管構造の内部を真空引きにした構造となっています。ガラス内面に"銀メッキ"を施すことにより伝導、対流、放射による放熱を防ぎ、保温性を高めます。(メッキ・スリット付の場合)
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
L90
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
種別Y型
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±2mmとなります。
L80
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
L185
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
L80
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
関連キーワード