ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R付
材質ホウケイ酸ガラス
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無
材質ホウケイ酸ガラス
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無
材質ホウケイ酸ガラス
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
足が長めのロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
一般的なロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
摺合せ29/42
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C41638
コックガラスコック
J115/20
J215/20
材質本体/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT
型式LV29-B
アズワン品番63-6538-70
1個
¥54,980
税込¥60,478
13日以内出荷
低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)500
摺合せ35/20
アズワン品番4-2736-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
24日以内出荷
ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)1000
摺合せ35/20
アズワン品番4-2736-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
摺付のセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
J15/20
型番3772-45-1M
アズワン品番61-0188-48
1個
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質硼珪酸ガラス
形状半月形
摺付のロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質硼珪酸ガラス
J215/20
J315/20
リム付きの枝付きのフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
材質硼珪酸ガラス
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
dΦ8
L20
J15/20
型番3772-45-1M-F
アズワン品番61-0188-49
1個
¥7,198
税込¥7,918
24日以内出荷
ガラスコック仕様の摺付分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状スキーブ形
コックガラスコック
摺付の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
ニードルバルブ仕様の摺付ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックニードルバルブ
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラス
C15/35
コックガラスコック
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状スキーブ形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C12/30
コックガラスコック
J115/20
J215/20
リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
リム付きの三ツ口丸底フラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1、L2の交差は±5mmとなります。
材質ガラス管 / ホウケイ酸ガラス芯棒 S / PTFEOリング A / PTFEOリング V / FKM+PTFEOリング B / FFKM(黒)Oリング R / PTFE
L185
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックニードルバルブ
ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックニードルバルブ
シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE
寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80
アズワン品番64-8910-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックニードルバルブ
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックガラスコック
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
L1100
コックガラスコック
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
アズワン品番61-4719-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
24日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ