J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L80
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
C15/35
種別摺付三方コックⅡ型
L85
Φd8
C19/38
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(コック付) PTFEコックです。
L95
Φd8
C19/38
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
Φd8
L85
Φd8
C19/38
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L65
C15/35
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
L80
C15/35
種別摺付三方コックⅡ型
Φd8
Φd8
リーク弁としても使用できます。
仕様D(Φ):8
リーク弁としても使用できます。
L175
L225
Φd8
減圧アダプター・リーク弁としても使用できます。
L175
L225
Φd8
C15/35
容量(mL)50
L1245
L280
C15/35
アズワン品番62-2095-98
J124/40
J215/35
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
コック付きの減圧用のアダプターです。
dΦ8
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(ガラスコック・フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
L1100
L2160
C19/38
L3140
ガラスコック仕様のロートです。
材質硼珪酸ガラス
C15/35
コックガラスコック
dΦ8
C19/38
J24/40
JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度測定方法の水分量測定方法。無水塩化カルシウムを充填した本製品を冷却槽に入れ、対象ガスを通過させ測定前後の重量差を水分量とします。
仕様D2(Φ):36
L1130
L240
Φd6
C24/40
ΦD150
アズワン品番62-2092-53
1個
¥24,980
税込¥27,478
24日以内出荷
dΦ8
L140
C119/38
C219/38
J224/40
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
コック下の管は外径Φ8です。
C16
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
蒸留時、気相及び液相のサンプリングを行うために使用されます。
C15/35
コック下の管は外径Φ8です。
C15/35
関連キーワード
1
2
次へ