「asa」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
ガラス製で耐酸性・耐溶剤性に優れています。羽式のフローモニターではわからない少量のガスでも中に液体を入れることで目視で確認できます。
材質硬質ガラス1級
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
種別クロマトカラム PTFEコック付
足が長めのロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
備考3個セット
アズワン品番62-2115-71
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
種別クロマトカラム PTFEコック付
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム
ノズル形状L字
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)2000
セミ・ミクロサイズの二ツ口ナスフラスコです。
種別セミ・ミクロ二ツ口ナスフラスコ
分子量が比較的少ない試料の構造解析を行う場合、数mg精製するだけでよくなり、NMR試料管も低濃度、少量サンプルで構造解析ができるようにしました。
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラムです。
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ
容量(mL)50
分液ロート上部摺の空気穴用に溝がある玉栓です。
L70
ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管L1・L2の交差は±5mmとなります。
L185
L280
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
一般的なロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円錐形
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。
L2100
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:PTFE OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
C41638
コックガラスコック
J115/20
J215/20
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
五ツ口のフラスコです。
種別五ツ口フラスコ
容量(mL)500
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)200
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)1000
短型の減圧用の縮小アダプターです。ガラス組立装置内部の圧力調整する際に使用するアダプターです。
ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。
L495
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ