13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 ホワイト トラスコ品番375-0493 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-40~+80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.32kg
1本
939 税込1,033
当日出荷

低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。 使用温度範囲(℃)-40~80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
1本(320mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淡黄色透明 使用場所屋外用 主成分ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン 引火点(℃)-4 沸点(℃)酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1~126 臭気エステル臭 密度0.97(25℃) 融点(℃)トルエン:-95 危険等級 溶解度酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶 爆発限界(voL%)酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2~11.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.75L 蒸気圧(KPa)酢酸エチル:10(20℃) 危険物の性状非水溶性
1ケース(100mL×10缶)
9,998 税込10,998
当日出荷

一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。 タックフリータイムが40分間の速乾タイプ 1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
839 税込923
5日以内出荷

1セット(10本)
10,980 税込12,078
11日以内出荷

1セット(10本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

オート化学工業オートンアドハー1000R
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(25本)
31,980 税込35,178
8日以内出荷

オート化学工業Qイックシーラント
トラスコ品番111-3998 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

オート化学工業オートン101NB ホワイト
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

オート化学工業オートンアドハー3500
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷