太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。
IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。
DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。
ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式人感センサー
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
設置方式ねじ止め
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲3~5m、約120°
電球の種類LED
1セット(4台)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)400
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水 IP66
取扱説明書(4.19MB)
センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m
音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db
対象動物鳥
1台
¥6,088
税込¥6,697
当日出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)221×167×11
対応OSWindows11 home64bit
液晶サイズ8.9
バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度2048×1536
操作タッチパネル
外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2
内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
1セット(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書
材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン
質量(g)50.4
機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5
液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel
電池リチウムポリマー3.7V170mAh
充電時間(時間)約2
充電方式2PIN接触式
受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)
防水性生活防水
BluetoothVer.5.3
待機時間約3日(使用環境により異なる)
タイプヘッドレスト
フレーム色ブラック
関連資料(9.23MB) (48.05MB)
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン
最大積載量(kg)50
設置形態下置き
耳を塞がず音楽が聴ける!骨伝導ワイヤレスイヤホンです。耳を塞がないから周りとのコミュニケーションが取れ、外音をシャットアウトしないので背後からの車等の接近にも気が付きます。音の世界に没入しすぎない普段の生活にマッチしたイヤホンです。ワイヤレス&ネックバンド式だからスポーツ時の装着も落とす不安がなくご使用いただけるので、おススメです。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×138×55
連続使用時間(時間)約4
電源(V)/電流(A)5/1
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)180
RoHS指令(10物質対応)対応
対応microSDカード64GBまで対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
VILLAGE収納W800シリーズ用のベース。床との設置面に選定ください。アジャスター付きで床の不陸調整可能。本体のゆがみを防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50
色ブラック
仕様アジャスター付き
質量(kg)2.8
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
お米を保存するのに最適な15℃前後の温度にキープできる保冷機能付き米びつです。外気を遮断し内部空気のみで循環させ保冷するから美味しい鮮度をキープ。米びつで保存日数をカウント。便利です。ワンプッシュで1合を自動取り出し、難しい設定もないのでどなたにも使いやすくなっています。スッキリとしたデザインで、キッチンのインテリアや家電にも馴染みよい仕上がりです。
材質ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz(DC12V)
消費電力(W)60~90
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(12.47MB)
保冷効力(℃)外気温からマイナス15~20℃
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。
実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42
測定範囲5~1093yd.
質量(g)187
角度(°)スロープ対応:-20~20
レンズ径(Φmm)接眼:16
倍率(倍)6
連続使用時間(時間)約20
バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)
測定範囲(m)5~1000
対物レンズ有効径(mm)24
レーザークラスclass1(不可視)
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
透過性高いガラス引き戸収納。W800×D400×H1050。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類引違い
仕様上置き専用
最大積載量(kg)50
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15
機能収納 棚板
1台
¥3,798
税込¥4,178
28日以内出荷
色ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×50
機能シングルベース
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥10,980
税込¥12,078
28日以内出荷
色ブラック
キャスター径(Φmm)50
軸長L(mm)20.5
取付高H(mm)67
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)114×78×11
本体質量(g)約103
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
バッテリー容量(mAh)1200
画素数カメラ:100万
定格入力DC5V
モニターサイズ4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。
左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。
洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利
容量(kg)約0.8
寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105
質量(kg)約1.96
消費電力(W)約10
定格入力電圧(V)DC12
使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足
付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書
保証期間6ヶ月
種類ハンディ洗濯機
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途整理,整頓と定位置管理に。
材質/仕上本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車
高さ(mm)350
タイプ60
奥行(mm)975
間口(mm)グレー
1マス有効寸法(間口mm)40
1マス有効寸法(高さmm)15
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)1300
片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。
ゴミ袋セット用ノブ付です。
ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。
汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
用途移動式ゴミ用運搬台車に。
高さ(mm)700
均等荷重(kg)50
材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂
色アイボリー
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛可動肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ブラック
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×882
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ブラック
寸法(mm)1800
色ユニクロメッキ
機能63型 落下防止バー 着脱式
1台
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
色ライトグレ-
機能6N型 側面板取付材セット
1台
¥599
税込¥659
28日以内出荷
色ネオウッドライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15
機能収納 天板
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
上下・前後の移動、首振り機能も備え、細かなポジション設定が可能です。
色ネオブラック
1脚
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)172
電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155
有効面積(m2)約625
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA
動作3パターン、24時間自動変更
有効長(m)半径14
防水性IP65
取扱説明書(3.54MB)
対象動物モグラ、ネズミ、蛇
1組(2本)
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)375
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水
取扱説明書(4.83MB)
センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m
音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db
対象動物鳥
1台
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無
その他ハイバック 5本脚 アジャストアーム メッシュ シルバーフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター
幅(mm)650~702
高さ(mm)980~1080
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛可動肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)520
座高(mm)420~520
座奥行(mm)400~450
肘高さ(mm)590~790
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
脚幅(mm)700
ハンガー無
ランバーサポート有
ヘッドレスト無
肘掛固定肘
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト
その他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター
幅(mm)650~702
高さ(mm)1170~1270
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛可動肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)530
座高(mm)420~520
座奥行(mm)400~450
肘高さ(mm)590~790
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
脚幅(mm)700
ハンガー無
ランバーサポート無
ヘッドレスト有
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト
その他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター
幅(mm)650~702
高さ(mm)1140~1240
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛可動肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)530
座高(mm)420~520
座奥行(mm)400~450
肘高さ(mm)590~790
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
脚幅(mm)700
ハンガー無
ランバーサポート有
ヘッドレスト有
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無
その他ハイバック 5本脚 アジャストアーム メッシュ ポリッシュフレーム ホワイトボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター
幅(mm)650~702
高さ(mm)980~1080
奥行(mm)脚:700
キャスターΦ75ウレタンキャスター
肘掛可動肘
背幅(mm)502
脚数(本)5本脚
座幅(mm)520
座高(mm)420~520
座奥行(mm)400~450
肘高さ(mm)590~790
関連資料単品カタログ(39.74MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.07MB)
脚幅(mm)700
ハンガー無
ランバーサポート有
ヘッドレスト無
赤外線付きで夜間でも撮影のできるFHDハンディカメラです。デジタルズーム16倍、旅行に運動会等のイベントに、動物観察など様々なシーンで大活躍します。美白フィルター、顔検出、スマイルショット、手振れ補正など撮影充実の機能付き。便利なUSB充電式、連続使用可能時間2.5時間(使用状況により異なる)です。
セット内容本体、バッテリー、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)長さ118×幅65×高さ62
質量(g)310(電池含む)
レンズF/3.2、f=7.2mm
記録方式静止画JPEG、動画AVI
連続使用時間(時間)2.5
機能赤外線:オン/オフ可能
インターフェースUSB 2.0
バッテリーリチウムイオン 3.7V 1700mAh
ズーム(光学/デジタル)デジタルズーム16倍
ズームデジタルズーム16X
撮影距離(m)通常:1(赤外線対応尾距離3m迄)
音声録音有り
画面サイズ3.0インチ LCD
画質FHD
ISO感度設定オート / ISO100 / ISO200 / ISO400
記録メディアSD/SDHCカード(128GBまで)
イメージセンサー500万画素 CMOSセンサー
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛可動肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×628×942
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ホワイト
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無
種類オフィスチェア
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
肘掛可動肘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×551×884
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)667
材質(脚)樹脂
色(本体)ブラック
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ