1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出し全てが一度に施錠できるオールロック式。錠は上下がない両刃タイプ採用で、鍵穴の上下を確認することなくスムーズに開閉できます。樹脂製の正面板は、ほこりが付きにくい帯電防止剤入り。 大きく引き出せ、下段にA4ファイルボックス5個収納可能。整理しやすい仕切板付き。 内容物の重さで、引出しが手前に傾かないように転倒防止ローラーを設けています。 手軽に移動できるように手の入りやすい大型の把手を設けています。ワゴンにも、全段飛び出し防止のラッチ付きで、安全性を図っています。
仕様オールロック錠、転倒防止キャスター付 材質(天板・正面板)ABS樹脂(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924 高さ(mm)605 奥行(mm)580 間口(mm)394 段数3段 キャスターあり 最大積載量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×580×605 施錠あり(オールロック)
1台
35,980 税込39,578
欠品中

関連カテゴリ