縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた
材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)5.2
ピッチ(mm)33
適合場所歩道用
アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
関連キーワード