絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オグラ

オグラのページです。オグラは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在60件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 オグラ
設立1962/09/21
所在地〒243-0417 神奈川県海老名市本郷2661番地
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N用丸穴ポンチ オグラ

    N用丸穴ポンチ

    オグラ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸穴ダイス オグラ

    丸穴ダイス

    オグラ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ

    充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー

    オグラ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5バッテリー電圧(V)18外径(mm)110穴径(mm)7
  • 鉄筋カッター用替刃 オグラ

    鉄筋カッター用替刃

    オグラ
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷
    オグラ鉄筋カッター用替刃です。摩耗・消耗時の交換用に
    付属品替刃取付ボルト
  • N用長穴ポンチ オグラ

    N用長穴ポンチ

    オグラ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    コードレスチップソーカッター用チップソーです。
    トラスコ品番128-9227適合機種HSC-38BL厚さ(mm)1.2質量(g)124外径(Φmm)135
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
  • 丸穴ポンチ オグラ

    丸穴ポンチ

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • 長穴ダイス オグラ

    長穴ダイス

    オグラ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm

    オグラ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 長穴ポンチ オグラ

    長穴ポンチ

    オグラ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
  • 電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2072適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2070適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • ベンダー用オプション 直角曲げカラーD10-D13 オグラ

    ベンダー用オプション 直角曲げカラーD10-D13

    オグラ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    オグラ鉄筋ベンダー純正オプション直角曲げカラーです。D10およびD13の小R曲げ加工用に
  • ポータブルベンダー オグラ

    ポータブルベンダー

    オグラ
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。
    付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)質量(kg)15.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25曲げ角度範囲0~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
  • 電動油圧ベンダー オグラ

    電動油圧ベンダー

    オグラ
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
    用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)54.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19曲げ角度範囲0~180°
  • 電動油圧式鉄筋カッター オグラ

    電動油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番431-1779質量(kg)12.2消費電力(W)1330切断能力(mm)SD490、D19入力電圧(V)100切断速度(秒)2.5
  • 鉄筋曲げ機HBB-525/180HPW用オプション 修正ベンディングフックC オグラ

    鉄筋曲げ機HBB-525/180HPW用オプション 修正ベンディングフックC

    オグラ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    最大90度までの鉄筋の修正加工ができます。
    適合機種HBB-25、HBB-525
  • 鉄筋曲げ機HBB-32HPW用オプション 修正ベンディングフックC オグラ

    鉄筋曲げ機HBB-32HPW用オプション 修正ベンディングフックC

    オグラ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    最大90度までの鉄筋の修正加工ができます。
    適合機種HBB-32HPW
  • ベンダー用オプション フットスイッチ オグラ

    ベンダー用オプション フットスイッチ

    オグラ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    オグラ鉄筋ベンダー用オプションのフットスイッチです。
    適合機種MB-L16、MB-819、MB-225
  • 丸穴SBダイス オグラ

    丸穴SBダイス

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2213WMX穴の形状丸穴
  • 電動油圧パンチャー オグラ

    電動油圧パンチャー

    オグラ
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
    用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • 充電油圧式パンチャー充電器 オグラ

    充電油圧式パンチャー充電器

    オグラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。
    トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330
  • 充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19 オグラ

    充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19

    オグラ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
    付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
  • 可搬用鉄筋ベンダー オグラ

    可搬用鉄筋ベンダー

    オグラ
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
    仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
  • コードレスツライツカッター オグラ

    コードレスツライツカッター

    オグラ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
    付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
  • 可搬用鉄筋ベンダー オグラ

    可搬用鉄筋ベンダー

    オグラ
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
    用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
  • 長穴ダイス オグラ

    長穴ダイス

    オグラ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 長穴ロングポンチ オグラ

    長穴ロングポンチ

    オグラ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 丸穴ロングポンチ オグラ

    丸穴ロングポンチ

    オグラ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HPC-N6150W
  • コードレス油圧式パンチャー オグラ

    コードレス油圧式パンチャー

    オグラ
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番827-8795
  • ハンディベンダー オグラ

    ハンディベンダー

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード質量(kg)12.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110電源コード(m)5曲げ速度(180°曲げ)(秒)8曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16曲げ角度範囲0~180°
  • ポータブルベンダー オグラ

    ポータブルベンダー

    オグラ
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
    付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)25.4高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219アーム長さ(mm)225曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32曲げ角度範囲0~90°
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁種別SD490対応モデル質量(kg)8.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)1.5(D16切断時)
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)