4ページ目:

136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSC-25BLN用直角切りアダプターセット オグラHSC-25BLN用直角切りアダプターセットオグラ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能。
付属品急速充電器、バッテリ、六角棒レンチ (5)、ダストケース、商品ケース、HSC-25BLN用直角切りアダプター質量(kg)4モーター直流ブラシレスバッテリー6.0Ah 1860B本体外形寸法(mm)471×137×139最大切断能力鉄筋径D19 (SD490)
HSC-38BL用直角切りアダプターセット オグラHSC-38BL用直角切りアダプターセットオグラ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力D38:490N(SD345)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
フットスイッチ オグラフットスイッチオグラ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種HPC-615、HPC-20、HPC-86150、HPC-8618、HPC-8620、HPC-156W、HPC-156WDF、HPC-8920、HPC-8920W、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N186W、HPC-NF188W
長穴ロングポンチ オグラ長穴ロングポンチオグラ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ダクター用丸穴ロングダイスLDD オグラダクター用丸穴ロングダイスLDDオグラ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
適合機種「HPC-86150、HPC-8620、HPC-N6150W」
長穴ロングダイスB オグラ長穴ロングダイスBオグラ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
長穴ロングダイスA オグラ長穴ロングダイスAオグラ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
溝形鋼用A面丸穴ダイスC オグラ溝形鋼用A面丸穴ダイスCオグラ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスSA オグラ丸穴ダイスSAオグラ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
長穴ダイスB オグラ長穴ダイスBオグラ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
長穴ダイスA オグラ長穴ダイスAオグラ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
長穴ポンチ オグラ長穴ポンチオグラ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスB オグラ丸穴ダイスBオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
丸穴ダイスA オグラ丸穴ダイスAオグラ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
丸穴ポンチ オグラ丸穴ポンチオグラ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷