電動油圧ベンダーオグラ3日以内出荷
AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。
新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応!
掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。
故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。
オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。
微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ角度範囲0~180°質量(kg)94.9付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441仕様ダイヤル式一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本種別SD490対応モデル