「溝形鋼 100-50」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。
溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。
二重絶縁です。
最大奥行(mm)50
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)710
穴の形状丸穴/長穴
セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R
トラスコ品番781-1357
長さ(mm)526
幅(mm)125
質量(kg)11.2
高さ(mm)306
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
打ち抜きも抜きあげも油圧で作業する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消されストレスなく現場作業ができます。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。ポンチ先端中央の突起部を拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。二重絶縁です。
最大奥行(mm)40
電圧(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)10.3
付属品ポンチ径12mm(本体セット)、ダイスSB径12mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、ストラップ、六角棒レンチ(3、4、5、8mm)、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、商品ケース
トラスコ品番395-3181
穴あけ能力(mm)(ステンレスSUS304相当)t6×Φ20、(鉄SS400相当)t8×Φ20
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード