「異形棒鋼 sd345 d13」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。 切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 電圧(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)7 コード長さ(m)5 消費電力(W)710 質量(kg)7.3 付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース 切断時間(秒)1.2(D13切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110 仕様出力荷重52kN トラスコ品番395-3149
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)580 質量(kg)5.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)2.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108 仕様二重絶縁
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

関連カテゴリ