「矯正機」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 曲げ角度範囲0~90° 質量(kg)25.4 付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm)225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219 高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。
電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24) 質量(kg)15.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226 曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25 曲げ角度範囲0~90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)450 曲げ速度(180°曲げ)(秒)8 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)12.5 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷