2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品バッテリーBL4025×1、充電器DC40RA×1、商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19) セット内容本体+バッテリー+充電器セット 質量(kg)10.7 モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む) バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4") 切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19) セット内容本体のみ 質量(kg)10 モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む) 最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4") 切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷