「絶縁操作棒」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)580
質量(kg)5.8
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108
仕様二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D25、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D25
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)1430
質量(kg)22
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)、5m電源コード
切断時間(秒)3.5(D25切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×138×268
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D32、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D32、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
質量(kg)37.6
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8・10)、スパナ(14×17、30)
切断時間(秒)7.0(D32切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)543×167.5×289
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
関連キーワード