新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
曲げ角度範囲0~90°
質量(kg)25.4
付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)
アーム長さ(mm)225
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219
高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)
仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。
曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。
現場での作業効率の大幅アップが可能です。
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)
質量(kg)15.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226
曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25
曲げ角度範囲0~90°
曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード