「鉄筋 13mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
適合バッテリーBL1860B
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番183-1436
セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)24
電源(V)100
消費電力(W)1050
電源10.5A
曲げ角度0~180°
アズワン品番64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現
満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能
最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に
切断能力(mm)13
切断速度(秒)1.6
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)7
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)7.3
付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110
仕様出力荷重52kN
トラスコ品番395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード