「鉄筋曲げ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390) 曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)94.9 付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5 曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)54.5 付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0424
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)12.7(バッテリー含む) モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)450 曲げ速度(180°曲げ)(秒)8 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)12.5 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 曲げ角度範囲0~90° 質量(kg)25.4 付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm)225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219 高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷