カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(2)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- 雅(15)
- ミルウォーキーツール(10)
- ローラン(9)
- アイテックス(7)
- アスウィル(6)
- HASCO(5)
- グリーンハウス(5)
- ニチフ(4)
- 富士電機(4)
- KITACO(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- エレコム(3)
- ハイロジック(3)
- アイメックス(3)
- 平和技研(3)
- cino(3)
- AZLA(アズラ)(3)
- ブランドをもっと見る
「hcc」の検索結果

充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5