カテゴリ
- 電動工具(12)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オグラ
- モノタロウ(2)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- 雅(15)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- ミルウォーキーツール(9)
- MH CONNECTORS(8)
- ローラン(8)
- アイテックス(7)
- エレコム(6)
- ニチフ(6)
- HASCO(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- グリーンハウス(5)
- アスウィル(5)
- 富士電機(4)
- 若井産業(4)
- KITACO(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「hcc」の検索結果

コードレス鉄筋カッター
オグラ¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から3日以内出荷D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)5.8(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103バッテリー電圧(V)18最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL1860B
40Vコードレス鉄筋カッター
オグラ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")切断速度D19(SD490):3.4秒
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から3日以内出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現 満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能 最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))用途鉄筋の切断に切断能力(mm)13切断速度(秒)1.6
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD16コードレス鉄筋カッター。 D16 (SD390) 鉄筋を約2.6秒で切断可能。コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。満充電後の6.0Ahバッテリで、D16 (SD390) 鉄筋を最大連続290回、D13 (SD345) 鉄筋を連続最大420回切断可能。トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
コードレス鉄筋カッター(本体のみ)
オグラ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ質量(kg)6.0(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16充電時間(分)約28適合バッテリーBL4025
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断 D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断用途鉄筋の切断にトラスコ品番457-6270切断能力(mm)16バッテリー電圧(V)18切断速度(秒)2
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。 モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース質量(kg)5.1(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D13本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97モーター直流ブラシレスモーターバッテリー型式:BL1860Bバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18保証期間3ヶ月充電器形名DC18RF切断速度(秒)約1.6
コードレス鉄筋カッター
オグラ¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17